HAGER - HAGBTH380E FI-Block 3P 125A einstellbar HI - BTH380E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennstrom - 125 A
Nennspannung - 415...415 V
Fehlerstrom-Typ - A
Bemessungsfehlerstrom - 0.3...1 A
Polzahl - 3
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
11 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3250611500070
Artikelnummer
HAGBTH380E
Herstellernummer
BTH380E
Hersteller
HBO
Nennstrom:
125 A
Nennspannung:
415...415 V
Fehlerstrom-Typ:
A
Bemessungsfehlerstrom:
0.3...1 A
Polzahl:
3
Bemessungsfehlerstrom einstellbar:
ja
Max. Verzögerungszeit:
150 ms
Verzögerungszeit einstellbar:
ja
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
10...70 mm²
Stoßstromfestigkeit:
3 kA
Fehlauslöseschutz:
ja
Frequenz:
50 Hz
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
10...50 mm²
Bemessungsisolationsspannung Ui:
500 V
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
6 kV
Verlustleistung:
11.25 W
Verschmutzungsgrad:
3
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...60 °C
Ein HAGER Produkt
Entdecken Sie die HAGER-Serie


