Startseite

HAGER - HAGBTH280E FI-Block 2P 125A einstellbar HI - BTH280E

KopierenKopieren
HAGER - HAGBTH280E FI-Block 2P 125A einstellbar HI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennstrom - 125 A

  • Nennspannung - 240...240 V

  • Fehlerstrom-Typ - A

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.3...1 A

  • Polzahl - 2

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3250611500063

Artikelnummer

HAGBTH280E

Herstellernummer

BTH280E

Hersteller

HBO

Nennstrom:

125 A

Nennspannung:

240...240 V

Fehlerstrom-Typ:

A

Bemessungsfehlerstrom:

0.3...1 A

Polzahl:

2

Bemessungsfehlerstrom einstellbar:

ja

Max. Verzögerungszeit:

150 ms

Verzögerungszeit einstellbar:

ja

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

10...70 mm²

Stoßstromfestigkeit:

3 kA

Fehlauslöseschutz:

ja

Frequenz:

50 Hz

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

10...50 mm²

Bemessungsisolationsspannung Ui:

500 V

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

6 kV

Verlustleistung:

7.5 W

Verschmutzungsgrad:

3

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...60 °C

Fehlerstromblock 2polig 125A Fehlerstrom einstellbar Type HI

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie