Startseite

HAGER - HAGBTC480E BLOCCO DIFF. 125A 300-500-1000MA AC REG - BTC480E

KopierenKopieren
HAGER - HAGBTC480E BLOCCO DIFF. 125A 300-500-1000MA AC REG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennstrom - 125 A

  • Nennspannung - 240...415 V

  • Fehlerstrom-Typ - AC

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.3...1 A

  • Polzahl - 4

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

14 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3250611500056

Artikelnummer

HAGBTC480E

Herstellernummer

BTC480E

Hersteller

HBO

Nennstrom:

125 A

Nennspannung:

240...415 V

Fehlerstrom-Typ:

AC

Bemessungsfehlerstrom:

0.3...1 A

Polzahl:

4

Bemessungsfehlerstrom einstellbar:

ja

Max. Verzögerungszeit:

150 ms

Verzögerungszeit einstellbar:

ja

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

10...70 mm²

Stoßstromfestigkeit:

3 kA

Fehlauslöseschutz:

nein

Frequenz:

50 Hz

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

10...50 mm²

Bemessungsisolationsspannung Ui:

500 V

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

6 kV

Mit Verriegelungsvorrichtung:

ja

Verlustleistung:

15 W

Verschmutzungsgrad:

3

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...60 °C

Blocco differenziale da 6 moduli DIN per interruttori automatici magnetotermici, con 4 poli protetti e corrente nominale (In) fino a 125 A. Funziona a 400 V (Un) a 50/60 Hz di frequenza ed è progettato per rilevare correnti differenziali di tipo AC con soglia d'intervento Idn di 300-500-1000 mA. Ideale per garantire protezione aggiuntiva in impianti civili e terziari, migliora la sicurezza contro dispersioni verso terra.

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie