HAGER - HAGBTC280E BLOCCO DIFF. 125A 300-500-1000MA AC REG - BTC280E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 230...400 V
Nennstrom - 125 A
Bemessungsfehlerstrom - 0.3...1 A
Verzögerungszeit einstellbar - nein
Polzahl - 2
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
Produktserien
BTC
EAN
3250611500032
Artikelnummer
HAGBTC280E
Herstellernummer
BTC280E
Hersteller
HBO
Nennspannung:
230...400 V
Nennstrom:
125 A
Bemessungsfehlerstrom:
0.3...1 A
Verzögerungszeit einstellbar:
nein
Polzahl:
2
Fehlerstrom-Typ:
AC
Blocco differenziale da 6 moduli DIN per interruttori automatici magnetotermici, con 2 poli protetti e corrente nominale (In) fino a 125 A. Funziona a 230 V (Un) a 50/60 Hz di frequenza ed è progettato per rilevare correnti differenziali di tipo AC con soglia d’intervento Idn di 300-500-1000 mA. Ideale per garantire protezione aggiuntiva in impianti civili e terziari, migliora la sicurezza contro dispersioni verso terra.


