HAGER - HAGBS464N B. DIFF. S 4P 1A <63A AC 3M - BS464N
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennstrom - 63 A
Nennspannung - 230...400 V
Fehlerstrom-Typ - AC
Bemessungsfehlerstrom - 1...1 A
Polzahl - 4
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
50 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3250611494515
Artikelnummer
HAGBS464N
Herstellernummer
BS464N
Hersteller
HBO
Nennstrom:
63 A
Nennspannung:
230...400 V
Fehlerstrom-Typ:
AC
Bemessungsfehlerstrom:
1...1 A
Polzahl:
4
Bemessungsfehlerstrom einstellbar:
nein
Max. Verzögerungszeit:
0.0003 ms
Verzögerungszeit einstellbar:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1...25 mm²
Fehlauslöseschutz:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1...16 mm²
Bemessungsisolationsspannung Ui:
500 V
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Verlustleistung:
9.7 W
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-5...40 °C
Ein HAGER Produkt
Entdecken Sie die HAGER-Serie


