Startseite

HAGER - HAGBS463N B. DIFF. S 4P 1A <63A A 3M - BS463N

KopierenKopieren
HAGER - HAGBS463N B. DIFF. S 4P 1A <63A A 3M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennstrom - 63 A

  • Nennspannung - 230...400 V

  • Fehlerstrom-Typ - A

  • Bemessungsfehlerstrom - 1...1 A

  • Polzahl - 4

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

50 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3250611494508

Artikelnummer

HAGBS463N

Herstellernummer

BS463N

Hersteller

HBO

Nennstrom:

63 A

Nennspannung:

230...400 V

Fehlerstrom-Typ:

A

Bemessungsfehlerstrom:

1...1 A

Polzahl:

4

Bemessungsfehlerstrom einstellbar:

nein

Max. Verzögerungszeit:

0.0003 ms

Verzögerungszeit einstellbar:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1...25 mm²

Stoßstromfestigkeit:

3 kA

Fehlauslöseschutz:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1...16 mm²

Bemessungsisolationsspannung Ui:

500 V

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Mit Verriegelungsvorrichtung:

nein

Verlustleistung:

9.7 W

Verschmutzungsgrad:

2

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-5...40 °C

Blocco differenziale da 3 moduli DIN per interruttori automatici magnetotermici, con 4 poli protetti e corrente nominale (In) fino a 63 A. Funziona a 400 V (Un) a 50/60 Hz di frequenza ed è progettato per rilevare correnti differenziali di tipo A con soglia d’intervento Idn di 1 A. Ideale per garantire protezione aggiuntiva in impianti civili e terziari, migliora la sicurezza contro dispersioni verso terra.

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie