Startseite

HAGER - HAGBS264N B. DIFF. S 2P 1A <63A AC 2M - BS264N

KopierenKopieren
HAGER - HAGBS264N B. DIFF. S 2P 1A <63A AC 2M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennstrom - 63 A

  • Nennspannung - 230...400 V

  • Fehlerstrom-Typ - AC

  • Bemessungsfehlerstrom - 1...1 A

  • Polzahl - 2

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

50 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3250611492504

Artikelnummer

HAGBS264N

Herstellernummer

BS264N

Hersteller

HBO

Nennstrom:

63 A

Nennspannung:

230...400 V

Fehlerstrom-Typ:

AC

Bemessungsfehlerstrom:

1...1 A

Polzahl:

2

Bemessungsfehlerstrom einstellbar:

nein

Max. Verzögerungszeit:

0.0003 ms

Verzögerungszeit einstellbar:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1...25 mm²

Fehlauslöseschutz:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1...16 mm²

Bemessungsisolationsspannung Ui:

500 V

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Verlustleistung:

4.4 W

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-5...40 °C

Blocco differenziale da 2 moduli DIN per interruttori automatici magnetotermici, con 2 poli protetti e corrente nominale (In) fino a 63 A. Funziona a 230 V (Un) a 50/60 Hz di frequenza ed è progettato per rilevare correnti differenziali di tipo AC con soglia d’intervento Idn di 1 A. Ideale per garantire protezione aggiuntiva in impianti civili e terziari, migliora la sicurezza contro dispersioni verso terra.

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie