HAGER - HAGBG425N B. DIFF. 4P 500MA <25A A 3M - BG425N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 230...400 V
Nennstrom - 25 A
Bemessungsfehlerstrom einstellbar - nein
Bemessungsfehlerstrom - 0.5...0.5 A
Max. Verzögerungszeit - 0 ms
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
18 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3250611374008
Artikelnummer
HAGBG425N
Herstellernummer
BG425N
Hersteller
HBO
Nennspannung:
230...400 V
Nennstrom:
25 A
Bemessungsfehlerstrom einstellbar:
nein
Bemessungsfehlerstrom:
0.5...0.5 A
Max. Verzögerungszeit:
0 ms
Verzögerungszeit einstellbar:
nein
Polzahl:
4
Fehlerstrom-Typ:
A
Bemessungsisolationsspannung Ui:
500 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Verlustleistung:
3 W
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1...10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1...6 mm²
Fehlauslöseschutz:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-5...40 °C


