HAGER - HAGBG225N B. DIFF. 2P 500MA <25A A 2M - BG225N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennstrom - 25 A
Nennspannung - 230...400 V
Fehlerstrom-Typ - A
Bemessungsfehlerstrom - 0.5...0.5 A
Polzahl - 2
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
19 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3250611372004
Artikelnummer
HAGBG225N
Herstellernummer
BG225N
Hersteller
HBO
Nennstrom:
25 A
Nennspannung:
230...400 V
Fehlerstrom-Typ:
A
Bemessungsfehlerstrom:
0.5...0.5 A
Polzahl:
2
Bemessungsfehlerstrom einstellbar:
nein
Max. Verzögerungszeit:
0 ms
Verzögerungszeit einstellbar:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1...10 mm²
Fehlauslöseschutz:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1...6 mm²
Bemessungsisolationsspannung Ui:
500 V
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Verlustleistung:
2 W
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-5...40 °C
Ein HAGER Produkt
Entdecken Sie die HAGER-Serie


