HAGER - HAGBDC380E BLOCCO DIFF. 125A 30MA AC FIX 3P - BDC380E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 230...400 V
Nennstrom - 125 A
Bemessungsfehlerstrom - 0.03...0.03 A
Verzögerungszeit einstellbar - nein
Polzahl - 3
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
Produktserien
BDC
EAN
3250611340010
Artikelnummer
HAGBDC380E
Herstellernummer
BDC380E
Hersteller
HBO
Nennspannung:
230...400 V
Nennstrom:
125 A
Bemessungsfehlerstrom:
0.03...0.03 A
Verzögerungszeit einstellbar:
nein
Polzahl:
3
Fehlerstrom-Typ:
AC
Blocco differenziale da 6 moduli DIN per interruttori automatici magnetotermici, con 3 poli protetti e corrente nominale (In) fino a 125 A. Funziona a 400 V (Un) a 50/60 Hz di frequenza ed è progettato per rilevare correnti differenziali di tipo AC con soglia d’intervento Idn di 30 mA. Ideale per garantire protezione aggiuntiva in impianti civili e terziari, migliora la sicurezza contro dispersioni verso terra.


