HAGER - HAGBD426N B. DIFF. 4P 30MA <25A AC 2M - BD426N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennstrom - 25 A
Nennspannung - 230...400 V
Fehlerstrom-Typ - AC
Bemessungsfehlerstrom - 0.03...0.03 A
Polzahl - 4
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
25 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3250611344513
Artikelnummer
HAGBD426N
Herstellernummer
BD426N
Hersteller
HBO
Nennstrom:
25 A
Nennspannung:
230...400 V
Fehlerstrom-Typ:
AC
Bemessungsfehlerstrom:
0.03...0.03 A
Polzahl:
4
Bemessungsfehlerstrom einstellbar:
nein
Max. Verzögerungszeit:
0 ms
Verzögerungszeit einstellbar:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1...10 mm²
Stoßstromfestigkeit:
3 kA
Fehlauslöseschutz:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1...6 mm²
Bemessungsisolationsspannung Ui:
500 V
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Mit Verriegelungsvorrichtung:
nein
Verlustleistung:
5 W
Verschmutzungsgrad:
2
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...70 °C
Ein HAGER Produkt
Entdecken Sie die HAGER-Serie


