Startseite

HAGER - HAGBD326N B. DIFF. 3P 30MA <25A AC 2M - BD326N

KopierenKopieren
HAGER - HAGBD326N B. DIFF. 3P 30MA <25A AC 2M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennstrom - 25 A

  • Nennspannung - 400...400 V

  • Fehlerstrom-Typ - AC

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.03...0.03 A

  • Polzahl - 3

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

25 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3250611343516

Artikelnummer

HAGBD326N

Herstellernummer

BD326N

Hersteller

HBO

Nennstrom:

25 A

Nennspannung:

400...400 V

Fehlerstrom-Typ:

AC

Bemessungsfehlerstrom:

0.03...0.03 A

Polzahl:

3

Bemessungsfehlerstrom einstellbar:

nein

Max. Verzögerungszeit:

0 ms

Verzögerungszeit einstellbar:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1...10 mm²

Fehlauslöseschutz:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1...6 mm²

Bemessungsisolationsspannung Ui:

500 V

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Verlustleistung:

5 W

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...70 °C

Blocco differenziale da 3 moduli DIN per interruttori automatici magnetotermici, con 3 poli protetti e corrente nominale (In) fino a 25 A. Alimentato a 400 V (Un) a 50/60 Hz di frequenza ed è progettato per rilevare correnti differenziali di tipo AC con soglia d’intervento Idn di 30 mA. Ideale per garantire protezione aggiuntiva in impianti civili e terziari, migliora la sicurezza contro dispersioni verso terra.

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie