Startseite

HAGER - HAGBA70602 V-Kanal-OT PVC BA7 B=60 sg - BA70602

KopierenKopieren
HAGER - HAGBA70602 V-Kanal-OT PVC BA7 B=60 sg

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Für Kanalbreite - 60 mm

  • Länge - 2000 mm

  • Halogenfrei - nein

  • Farbe - grau

Packung

  • 20 M

EAN

4012740878715

Artikelnummer

HAGBA70602

Herstellernummer

BA70602

Hersteller

HBO

Für Kanalbreite:

60 mm

Länge:

2000 mm

Halogenfrei:

nein

Farbe:

grau

Oberteil aus PVC zu Verdrahtungskanal BA7 60mm steingrau. Verdrahtungskanal bestehend aus Unterteil mit Seitenstanzung. Stege werkzeuglos bis zum Boden ausbrechbar ab Höhe 40 mm und Breite 40 mm. Eine Drahthalteklammer für alle Abmessungen inkl. Oberteil. Bodenlochung nach EN 50085
HAGER

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie