HAGER - HAGARC963D AFDD mit LS 1P+N 6kA C-13A 2M
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Auslösecharakteristik - C
Polzahl - 2
Bemessungsstrom - 13 A
Bemessungsspannung - 230 V
Spannungsart - AC
Packung
1 ST
EAN
3250611013204
Artikelnummer
HAGARC963D
Herstellernummer
ARC963D
Hersteller
HBO
Auslösecharakteristik
C
Polzahl
2
Bemessungsstrom
13 A
Bemessungsspannung
230 V
Spannungsart
AC
Energiebegrenzungsklasse
3
Mitschaltender Neutralleiter
ja
Überspannungskategorie
3
Verschmutzungsgrad
2
Breite in Teilungseinheiten
2
Einbautiefe
70 mm
Zusatzeinrichtungen werkseitig angebaut
Brandschutzschalter
Schutzart (IP)
IP20
Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtung AFDD mit LS-Schalter 1P+N 6kA C-13A 2M. AFDD Brandschutzschalter nach DIN EN 62606 (VDE 0665-10), kombiniert mit Leitungsschutzschalter 1P+N, mit elektronischer Differenzstrom-Messung (300 mA) zur Erhöhung des Brandschutzes in nicht mit RCD geschützen Stromkreise, mit QuickConnect Klemme nach DIN EN 60898-1 (VDE 0641-11). Berührungsschutz nach IP2x DIN VDE 0106 Teil 100, blaue Test-Taste und AFD-Ausgelöstanzeige. Einfache Einzelentnahme aus dem Phasenschienenverbund. Mit VDE Zeichen. Geeignet zum nachträglichen Anbau von Zusatzeinrichtungen. Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät.