HAGER - HAGARC925D AFDD mit LS 1P+N 6kA B-25A 2M - ARC925D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Auslösecharakteristik - B
Polzahl - 2
Bemessungsstrom - 25 A
Bemessungsspannung - 230 V
Spannungsart - AC
Packung
1 ST
Produktserien
AFDD
EAN
3250611012689
Artikelnummer
HAGARC925D
Herstellernummer
ARC925D
Hersteller
HBO
Auslösecharakteristik:
B
Polzahl:
2
Bemessungsstrom:
25 A
Bemessungsspannung:
230 V
Spannungsart:
AC
Energiebegrenzungsklasse:
3
Mitschaltender Neutralleiter:
ja
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
2
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
70 mm
Zusatzeinrichtungen werkseitig angebaut:
Brandschutzschalter
Schutzart (IP):
IP20


