Startseite

HAGER - HAGAFP475H DIFF MAGN 4P 300MA AC 25A 6KA C 4M - AFP475H

KopierenKopieren
HAGER - HAGAFP475H DIFF MAGN 4P 300MA AC 25A 6KA C 4M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 4

  • Bemessungsspannung - 230 V

  • Bemessungsstrom - 25 A

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.3 A

  • Fehlerstrom-Typ - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

3250611012177

Artikelnummer

HAGAFP475H

Herstellernummer

AFP475H

Hersteller

HBO

Polzahl (gesamt):

4

Bemessungsspannung:

230 V

Bemessungsstrom:

25 A

Bemessungsfehlerstrom:

0.3 A

Fehlerstrom-Typ:

AC

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50 Hz

Auslösecharakteristik:

C

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

4

Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 4P 6kA C-25A 300mA Typ AC