HAGER - HAGAFP456H DIFF MAGN 4P 300MA AC 6A 6KA C 4M - AFP456H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 4
Bemessungsspannung - 230 V
Bemessungsstrom - 6 A
Bemessungsfehlerstrom - 0.3 A
Fehlerstrom-Typ - AC
Packung
1 ST
Produktserien
AFP
EAN
3250611012139
Artikelnummer
HAGAFP456H
Herstellernummer
AFP456H
Hersteller
HBO
Polzahl (gesamt):
4
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsstrom:
6 A
Bemessungsfehlerstrom:
0.3 A
Fehlerstrom-Typ:
AC
Spannungsart:
AC
Frequenz:
50 Hz
Auslösecharakteristik:
C
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
4