HAGER - HAGAFA920H DIFF MAGN ACC 1PN 300MA A 20A 6 KA C 2M - AFA920H
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 1
Bemessungsspannung - 230 V
Bemessungsstrom - 20 A
Bemessungsfehlerstrom - 0.3 A
Fehlerstrom-Typ - A
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
Produktserien
AFA
EAN
3250611027041
Artikelnummer
HAGAFA920H
Herstellernummer
AFA920H
Hersteller
HBO
Polzahl (gesamt):
1
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsstrom:
20 A
Bemessungsfehlerstrom:
0.3 A
Fehlerstrom-Typ:
A
Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:
10 kA
Auslösecharakteristik:
C
Mitschaltender Neutralleiter:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
60 mm
Schutzart (IP):
IP2X