Startseite

HAGER - HAGAFA916H DIFF MAGN ACC 1PN 300MA A 16A 6 KA C 2M - AFA916H

KopierenKopieren
HAGER - HAGAFA916H DIFF MAGN ACC 1PN 300MA A 16A 6 KA C 2M

Melden Sie sich an, um Preise und VerfĂŒgbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 1

  • Bemessungsspannung - 230 V

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.3 A

  • Fehlerstrom-Typ - A

Packung

  • 1 ST

EAN

3250611027034

Artikelnummer

HAGAFA916H

Herstellernummer

AFA916H

Hersteller

HBO

Polzahl (gesamt):

1

Bemessungsspannung:

230 V

Bemessungsstrom:

16 A

Bemessungsfehlerstrom:

0.3 A

Fehlerstrom-Typ:

A

Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:

10 kA

Auslösecharakteristik:

C

Mitschaltender Neutralleiter:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

2

Einbautiefe:

60 mm

Schutzart (IP):

IP2X

Interruttore automatico magnetotermico differenziale da 16 A (In) con curva C e protezione differenziale tipo A con Idn pari a 300 mA, ideale per impianti civili e terziari. Garantisce protezione contro sovraccarichi, cortocircuiti e dispersioni a terra.Alimentato a 230 V (Un) a 50/60 Hz di frequenza, con potere d’interruzione di 6000 A secondo CEI EN 61009-1 (Icn), 1 polo protetto e ingombro di 2 moduli DIN.