Startseite
Nicht mehr in Produktion

HAGER - HAGAFA906H DIFF MAGN ACC 1PN 300MA A 6A 6KA C 2M - AFA906H

KopierenKopieren
HAGER - HAGAFA906H DIFF MAGN ACC 1PN 300MA A 6A 6KA C 2M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom - 6 A

  • Fehlerstrom-Typ - A

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.3 A

  • Mitschaltender Neutralleiter - ja

  • Polzahl (gesamt) - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

3250611027003

Artikelnummer

HAGAFA906H

Herstellernummer

AFA906H

Hersteller

HBO

Bemessungsstrom:

6 A

Fehlerstrom-Typ:

A

Bemessungsfehlerstrom:

0.3 A

Mitschaltender Neutralleiter:

ja

Polzahl (gesamt):

1

Auslösecharakteristik:

C

Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:

10 kA

Breite in Teilungseinheiten:

2

Bemessungsspannung:

230 V

Schutzart (IP):

IP2X

Einbautiefe:

60 mm

Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 1P+N 6kA C-6A 300mA A Typ

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie