HAGER - HAGAFA810H DIFF MAGN ACC 1PN 300MA A 10A 4.5KA C 2M - AFA810H
Melden Sie sich an, um Preise und VerfĂŒgbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 1
Bemessungsspannung - 230 V
Bemessungsstrom - 10 A
Bemessungsfehlerstrom - 0.3 A
Fehlerstrom-Typ - A
Packung
1 ST
EAN
3250611026914
Artikelnummer
HAGAFA810H
Herstellernummer
AFA810H
Hersteller
HBO
Polzahl (gesamt):
1
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsstrom:
10 A
Bemessungsfehlerstrom:
0.3 A
Fehlerstrom-Typ:
A
Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:
6 kA
Auslösecharakteristik:
C
Mitschaltender Neutralleiter:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
60 mm
Schutzart (IP):
IP2X