HAGER - HAGADQ466H DIFF MAGN 4P 30MA AC 16A 10KA C 4M - ADQ466H
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 4
Bemessungsspannung - 400 V
Bemessungsstrom - 16 A
Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A
Fehlerstrom-Typ - AC
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3250611015857
Artikelnummer
HAGADQ466H
Herstellernummer
ADQ466H
Hersteller
HBO
Polzahl (gesamt):
4
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
16 A
Bemessungsfehlerstrom:
0.03 A
Fehlerstrom-Typ:
AC
Spannungsart:
AC
Frequenz:
50 Hz
Auslösecharakteristik:
C
Breite in Teilungseinheiten:
4