Startseite
Nicht mehr in Produktion

HAGER - HAGADQ456H DIFF MAGN 4P 30MA AC 6A 10KA C 4M - ADQ456H

KopierenKopieren
HAGER - HAGADQ456H DIFF MAGN 4P 30MA AC 6A 10KA C 4M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom - 6 A

  • Fehlerstrom-Typ - AC

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 4

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

11 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3250611015833

Artikelnummer

HAGADQ456H

Herstellernummer

ADQ456H

Hersteller

HBO

Bemessungsstrom:

6 A

Fehlerstrom-Typ:

AC

Bemessungsfehlerstrom:

0.03 A

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Anzahl der abgesicherten Pole:

4

Polzahl (gesamt):

4

Auslösecharakteristik:

C

Abschaltcharakteristik:

unverzögert

Breite in Teilungseinheiten:

4

Spannungsart:

AC

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 61009-1:

10 kA

Fehlauslöseschutz:

nein

Bemessungsspannung:

400 V

Frequenz:

50 Hz

Bemessungsisolationsspannung Ui:

500 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Schutzart (IP):

IP20

Energiebegrenzungsklasse:

3

Stoßstromfestigkeit:

3 kA

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1...16 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1...25 mm²

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...40 °C

Einbautiefe:

70 mm

Überspannungskategorie:

3

Verschmutzungsgrad:

2

Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 4P 10kA C-6A 30mA type AC

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie