Startseite

HAGER - HAGADH963 DIFF MAGN ACC 1PN 30MA A HI 13A 6KA C 2M - ADH963

KopierenKopieren
HAGER - HAGADH963 DIFF MAGN ACC 1PN 30MA A HI 13A 6KA C 2M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 2

  • Bemessungsspannung - 240 V

  • Bemessungsstrom - 13 A

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A

  • Fehlerstrom-Typ - A

Packung

  • 1 ST

EAN

3250611013129

Artikelnummer

HAGADH963

Herstellernummer

ADH963

Hersteller

HBO

Polzahl (gesamt):

2

Bemessungsspannung:

240 V

Bemessungsstrom:

13 A

Bemessungsfehlerstrom:

0.03 A

Fehlerstrom-Typ:

A

Energiebegrenzungsklasse:

3

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50 Hz

Auslösecharakteristik:

C

Überspannungskategorie:

3

Verschmutzungsgrad:

2

Breite in Teilungseinheiten:

2

Einbautiefe:

68 mm

Schutzart (IP):

IP20

Interruttore automatico magnetotermico differenziale da 13 A (In) con curva C e protezione differenziale tipo A-HI con Idn pari a 30 mA, ideale per impianti civili e terziari. Garantisce protezione contro sovraccarichi, cortocircuiti e dispersioni a terra. Funziona a 230 V (Un) 50/60 Hz, con potere d’interruzione di 6000 A secondo CEI EN 61009-1 (Icn), 1 polo protetto + neutro e ingombro di 2 moduli DIN.