HAGER - HAGADH920 DIFF MAGN ACC 1PN 30MA A-HI 20A 6 KA B 2 - ADH920

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 1
Bemessungsspannung - 230 V
Bemessungsstrom - 20 A
Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A
Fehlerstrom-Typ - A
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3250611013068
Artikelnummer
HAGADH920
Herstellernummer
ADH920
Hersteller
HBO
Polzahl (gesamt):
1
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsstrom:
20 A
Bemessungsfehlerstrom:
0.03 A
Fehlerstrom-Typ:
A
Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:
6 kA
Auslösecharakteristik:
B
Mitschaltender Neutralleiter:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
2
Fehlauslöseschutz:
ja