HAGER - HAGADH913 DIFF MAGN ACC 1PN 30MA A HI 13A 6KA B 2M
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom - 13 A
Fehlerstrom-Typ - A
Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A
Polzahl (gesamt) - 2
Auslösecharakteristik - B
Packung
1 ST
EAN
3250611013044
Artikelnummer
HAGADH913
Herstellernummer
ADH913
Hersteller
HBO
Bemessungsstrom:
13 A
Fehlerstrom-Typ:
A
Bemessungsfehlerstrom:
0.03 A
Polzahl (gesamt):
2
Auslösecharakteristik:
B
Breite in Teilungseinheiten:
2
Spannungsart:
AC
Bemessungsspannung:
240 V
Frequenz:
50 Hz
Schutzart (IP):
IP20
Energiebegrenzungsklasse:
3
Einbautiefe:
68 mm
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
2


