Startseite

HAGER - HAGADC916H DIFF MAGN 1PN 30MA AC 16A 6KA C 2M - ADC916H

KopierenKopieren
HAGER - HAGADC916H DIFF MAGN 1PN 30MA AC 16A 6KA C 2M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 1

  • Bemessungsspannung - 230 V

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A

  • Fehlerstrom-Typ - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

3250611026594

Artikelnummer

HAGADC916H

Herstellernummer

ADC916H

Hersteller

HBO

Polzahl (gesamt):

1

Bemessungsspannung:

230 V

Bemessungsstrom:

16 A

Bemessungsfehlerstrom:

0.03 A

Fehlerstrom-Typ:

AC

Auslösecharakteristik:

C

Mitschaltender Neutralleiter:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

2

Schutzart (IP):

IP2X

Interruttore automatico magnetotermico differenziale da 16 A (In), con curva C e dispositivo tipo AC da 30 mA (Idn), è pensato per impianti civili e del terziario. Garantisce protezione da sovraccarichi, cortocircuiti e guasti verso terra. Alimentato a 230 V (Un) a 50/60 Hz di frequenza, ha potere d’interruzione di 6000 A secondo CEI EN 61009-1 (Icn), 1 polo protetto + neutro e un ingombro di 2 moduli DIN.