Startseite

HAGER - HAGADC913H DIFF MAGN 1PN 30MA AC 13A 6KA C 2M - ADC913H

KopierenKopieren
HAGER - HAGADC913H DIFF MAGN 1PN 30MA AC 13A 6KA C 2M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 1

  • Bemessungsspannung - 230 V

  • Bemessungsstrom - 13 A

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A

  • Fehlerstrom-Typ - AC

Packung

  • 1 ST

Produktserien

ADC

EAN

3250611026587

Artikelnummer

HAGADC913H

Herstellernummer

ADC913H

Hersteller

HBO

Polzahl (gesamt):

1

Bemessungsspannung:

230 V

Bemessungsstrom:

13 A

Bemessungsfehlerstrom:

0.03 A

Fehlerstrom-Typ:

AC

Auslösecharakteristik:

C

Mitschaltender Neutralleiter:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

2

Schutzart (IP):

IP2X

Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 1P+N 6kA C-13A 30mA AC Typ