HAGER - HAGADC813H DIFF MAGN 1PN 30MA AC 13A 4.5KA C 2M - ADC813H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 1
Bemessungsspannung - 230 V
Bemessungsstrom - 13 A
Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A
Fehlerstrom-Typ - AC
Packung
1 ST
Produktserien
ADC
EAN
3250611026488
Artikelnummer
HAGADC813H
Herstellernummer
ADC813H
Hersteller
HBO
Polzahl (gesamt):
1
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsstrom:
13 A
Bemessungsfehlerstrom:
0.03 A
Fehlerstrom-Typ:
AC
Auslösecharakteristik:
C
Mitschaltender Neutralleiter:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
2
Schutzart (IP):
IP2X