HAGER - HAGADC226H DIFF MAGN 2P 30MA 40A 4.5KA C 4M - ADC226H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 2
Bemessungsspannung - 400 V
Bemessungsstrom - 40 A
Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A
Fehlerstrom-Typ - AC
Packung
1 ST
Produktserien
ADC
EAN
3250611030126
Artikelnummer
HAGADC226H
Herstellernummer
ADC226H
Hersteller
HBO
Polzahl (gesamt):
2
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
40 A
Bemessungsfehlerstrom:
0.03 A
Fehlerstrom-Typ:
AC
Auslösecharakteristik:
C
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
4
Schutzart (IP):
IP2X