Startseite

HAGER - HAGADA925H DIFF MAGN ACC 1PN 30MA A 25A 6 KA C 2M - ADA925H

KopierenKopieren
HAGER - HAGADA925H DIFF MAGN ACC 1PN 30MA A 25A 6 KA C 2M

Melden Sie sich an, um Preise und VerfĂŒgbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 1

  • Bemessungsspannung - 230 V

  • Bemessungsstrom - 25 A

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A

  • Fehlerstrom-Typ - A

Packung

  • 1 ST

EAN

3250611026853

Artikelnummer

HAGADA925H

Herstellernummer

ADA925H

Hersteller

HBO

Polzahl (gesamt):

1

Bemessungsspannung:

230 V

Bemessungsstrom:

25 A

Bemessungsfehlerstrom:

0.03 A

Fehlerstrom-Typ:

A

Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:

10 kA

Auslösecharakteristik:

C

Mitschaltender Neutralleiter:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

2

Einbautiefe:

60 mm

Schutzart (IP):

IP2X

Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 1P+N 6kA C-25A 30mA A Typ