Startseite

HAGER - HAGADA906H DIFF MAGN ACC 1PN 30MA A 6A 6 KA C 2M - ADA906H

KopierenKopieren
HAGER - HAGADA906H DIFF MAGN ACC 1PN 30MA A 6A 6 KA C 2M

Melden Sie sich an, um Preise und VerfĂŒgbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 1

  • Bemessungsspannung - 230 V

  • Bemessungsstrom - 6 A

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A

  • Fehlerstrom-Typ - A

Packung

  • 1 ST

EAN

3250611026808

Artikelnummer

HAGADA906H

Herstellernummer

ADA906H

Hersteller

HBO

Polzahl (gesamt):

1

Bemessungsspannung:

230 V

Bemessungsstrom:

6 A

Bemessungsfehlerstrom:

0.03 A

Fehlerstrom-Typ:

A

Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:

10 kA

Auslösecharakteristik:

C

Mitschaltender Neutralleiter:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

2

Einbautiefe:

60 mm

Schutzart (IP):

IP2X

Interruttore automatico magnetotermico differenziale da 6 A, ideale per impianti civili e terziari. Con curva di intervento C e dispositivo differenziale tipo A da 30 mA, assicura protezione contro sovraccarichi, cortocircuiti e dispersioni a terra. Alimentato a 230 V (Un) a 50/60 Hz di frequenza, ha potere d’interruzione di 6000 A secondo CEI EN 61009-1 (Icn) e ingombro di 2 moduli DIN (1P+N).