Startseite

HAGER - HAGADA820H DIFF MAGN ACC 1PN 30MA A 20A 4.5KA C 2M - ADA820H

KopierenKopieren
HAGER - HAGADA820H DIFF MAGN ACC 1PN 30MA A 20A 4.5KA C 2M

Melden Sie sich an, um Preise und VerfĂŒgbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 1

  • Bemessungsspannung - 230 V

  • Bemessungsstrom - 20 A

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A

  • Fehlerstrom-Typ - A

Packung

  • 1 ST

EAN

3250611026747

Artikelnummer

HAGADA820H

Herstellernummer

ADA820H

Hersteller

HBO

Polzahl (gesamt):

1

Bemessungsspannung:

230 V

Bemessungsstrom:

20 A

Bemessungsfehlerstrom:

0.03 A

Fehlerstrom-Typ:

A

Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:

6 kA

Auslösecharakteristik:

C

Mitschaltender Neutralleiter:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

2

Einbautiefe:

60 mm

Schutzart (IP):

IP2X

Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 1P+N 4.5kA C-20A 30mA A Typ