HAGER - HAGADA802H DIFF MAGN ACC 1PN 30MA A 2A 4.5KA C 2M - ADA802H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 1
Bemessungsspannung - 230 V
Bemessungsstrom - 2 A
Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A
Fehlerstrom-Typ - A
Packung
1 ST
EAN
3250611026686
Artikelnummer
HAGADA802H
Herstellernummer
ADA802H
Hersteller
HBO
Polzahl (gesamt):
1
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsstrom:
2 A
Bemessungsfehlerstrom:
0.03 A
Fehlerstrom-Typ:
A
Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:
6 kA
Auslösecharakteristik:
C
Mitschaltender Neutralleiter:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
60 mm
Schutzart (IP):
IP2X