HAGER - HAGACA910H DIFF MAGN ACC 1PN 10MA A 10A 6KA C 2M - ACA910H
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 1
Bemessungsspannung - 230 V
Bemessungsstrom - 10 A
Bemessungsfehlerstrom - 0.01 A
Fehlerstrom-Typ - A
Packung
1 ST
Produktserien
ACA
EAN
3250611026662
Artikelnummer
HAGACA910H
Herstellernummer
ACA910H
Hersteller
HBO
Polzahl (gesamt):
1
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsstrom:
10 A
Bemessungsfehlerstrom:
0.01 A
Fehlerstrom-Typ:
A
Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:
10 kA
Auslösecharakteristik:
C
Mitschaltender Neutralleiter:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
60 mm
Schutzart (IP):
IP2X