HAGER - HAGACA816H DIFF MAGN ACC 1PN 10MA A 16A 4.5KA C 2M - ACA816H
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 2
Anzahl der abgesicherten Pole - 1
Bemessungsspannung - 240 V
Bemessungsisolationsspannung Ui - 500 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp - 4 kV
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
5 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3250611026655
Artikelnummer
HAGACA816H
Herstellernummer
ACA816H
Hersteller
HBO
Polzahl (gesamt):
2
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Bemessungsspannung:
240 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
500 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Bemessungsstrom:
16 A
Bemessungsfehlerstrom:
0.01 A
Fehlerstrom-Typ:
A
Energiebegrenzungsklasse:
3
Verlustleistung:
5.2 W
Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:
6 kA
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 61009-1:
4.5 kA
Abschaltcharakteristik:
unverzögert
Stoßstromfestigkeit:
0.25 kA
Spannungsart:
AC
Frequenz:
50 Hz
Auslösecharakteristik:
C
Mitschaltender Neutralleiter:
ja
Mit Verriegelungsvorrichtung:
ja
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
2
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...40 °C
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
68 mm
Fehlauslöseschutz:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1...25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1...16 mm²


