Startseite

HAGER - HAGACA810H DIFF MAGN ACC 1PN 10MA A 10A 4.5KA C 2M - ACA810H

KopierenKopieren
HAGER - HAGACA810H DIFF MAGN ACC 1PN 10MA A 10A 4.5KA C 2M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 2

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 1

  • Bemessungsspannung - 240 V

  • Bemessungsisolationsspannung Ui - 500 V

  • Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp - 4 kV

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

4 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3250611026648

Artikelnummer

HAGACA810H

Herstellernummer

ACA810H

Hersteller

HBO

Polzahl (gesamt):

2

Anzahl der abgesicherten Pole:

1

Bemessungsspannung:

240 V

Bemessungsisolationsspannung Ui:

500 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Bemessungsstrom:

10 A

Bemessungsfehlerstrom:

0.01 A

Fehlerstrom-Typ:

A

Energiebegrenzungsklasse:

3

Verlustleistung:

3.2 W

Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:

6 kA

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 61009-1:

4.5 kA

Abschaltcharakteristik:

unverzögert

Stoßstromfestigkeit:

0.25 kA

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50 Hz

Auslösecharakteristik:

C

Mitschaltender Neutralleiter:

ja

Mit Verriegelungsvorrichtung:

nein

Überspannungskategorie:

3

Verschmutzungsgrad:

2

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...40 °C

Breite in Teilungseinheiten:

2

Einbautiefe:

68 mm

Fehlauslöseschutz:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1...25 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1...16 mm²

Interruttore automatico magnetotermico differenziale da 2 moduli DIN, 1P+N, curva C, In pari a 10 A. Dotato di dispositivo differenziale tipo A con Idn 10 mA, protegge da sovraccarichi, cortocircuiti e guasti a terra. Tensione nominale 230 V (Un) a 50/60Hz di frequenza, potere d’interruzione 4500 A secondo CEI EN 61009-1 (Icn). Compatto ed efficiente, è la soluzione ideale per la protezione di impianti civili e del terziario.