HAGER - HAG770903500 ORION+ POL PORTA CIECA FL204B - 770903500
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 350 mm
Breite - 300 mm
Tiefe - 25 mm
Art der Abdeckung - geschlossen
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
15 kg CO₂-eq
Sonepar-Schätzung
Sonepar-Schätzung der Größenordnung von CO₂eq. auf Produktebene mit einem Aufschlag. Die Schätzung liegt zwischen ± 5 kg CO₂-eq.
Sonepar-Haftungsausschluss
Bevor Sie sich auf das Produkt Carbon beziehen, lesen Sie bitte die folgenden Bedingungen sorgfältig durch, indem Sie auf die Links hier klicken:
Haftungsausschluss & Methodik
EAN
7449072175156
Artikelnummer
HAG770903500
Herstellernummer
770903500
Hersteller
HBO
Höhe:
350 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
25 mm
Art der Abdeckung:
geschlossen