HAGER - HAG770903400 ORION+ POL PORTA CIECA FL229B
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 800 mm
Breite - 600 mm
Art der Abdeckung - geschlossen
Tiefe - 25 mm
Packung
1 ST
EAN
7449073555872
Artikelnummer
HAG770903400
Herstellernummer
770903400
Hersteller
HBO
Höhe:
800 mm
Breite:
600 mm
Art der Abdeckung:
geschlossen
Tiefe:
25 mm
Porta Cieca Ricambio Orionplus/Londra+ Fl229B


