Startseite

HAGER - HAG770901000 PORTA CIECA 35738-FL125A-FL126A - 770901000

KopierenKopieren
HAGER - HAG770901000 PORTA CIECA 35738-FL125A-FL126A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schlosstür

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - grau

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Breite - 600 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

79 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7449077316127

Artikelnummer

HAG770901000

Herstellernummer

770901000

Hersteller

HBO

Ausführung:

Schlosstür

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP65

Breite:

600 mm

Ausführung als Sichttür:

ja

Höhe:

950 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

Tiefe:

25 mm

Ausführung der Oberfläche:

lackiert

Porta Cieca Ricambio Madrid+/Orion Plus/Monaco+ 35738-Fl125A-Fl126A