Startseite

HAGER - HAG770897800 CONF PIASTRE B/T QUADRO 5 PARETE L685 - 770897800

KopierenKopieren
HAGER - HAG770897800 CONF PIASTRE B/T QUADRO 5 PARETE L685

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Breite - 685 mm

  • Höhe - 15 mm

  • Oberflächenschutz - pulverbeschichtet

  • Vorprägungen - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

36 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7449072564875

Artikelnummer

HAG770897800

Herstellernummer

770897800

Hersteller

HBO

Ausführung:

sonstige

Breite:

685 mm

Höhe:

15 mm

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Vorprägungen:

ja

Stärke:

15 mm

Piastre Passacavi Ricambio Quadro 5 Parete L685