HAGER - HAG56130 DIGI2 ECO BIANCO - 56130
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Regelungsart An/Aus - ja
Regelungsart modulierend - nein
Farbe - weiß
Messbereich - 0...50 °C
Regelcharakteristik - PI
Packung
20 ST
EAN
3542220561307
Artikelnummer
HAG56130
Herstellernummer
56130
Hersteller
HBO
Regelungsart An/Aus:
ja
Regelungsart modulierend:
nein
Farbe:
weiß
Messbereich:
0...50 °C
Regelcharakteristik:
PI
Anschluss:
2-Draht
Art der Spannungsversorgung:
Batterie
Kommunikationsprotokoll:
sonstige
Mit Empfänger:
nein
Sensor extern:
nein
Geeignet für Kühlen:
nein
Uhrentyp:
Wochenuhr
Witterungsabhängige Regelung:
nein
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Widerstandssensor
Anzahl der Ausgänge Heizung:
1
Anzahl der Ausgänge Kühlung:
0
Max. Spannung der Kontakte:
230 V
Mit thermischer Rückführung:
nein
Mit Display:
ja
Kontaktausführung:
Wechsler (NO/NC)
Differenzwert:
0.3...0.3 K
Differenz verstellbar:
nein
Max. Kontaktbelastung:
8 A
Klasse des Temperaturreglers:
II
Schutzart (IP):
IP30
Relative Luftfeuchtigkeit ablesbar:
nein
Optimierung:
nein
Bedienung:
Taste
Anzahl der Schaltprogramme:
3
Wahlschalter für Heizung und Warmwasser mit Heizung:
nein
Temperatur ablesbar:
ja
Überstundenschalter:
nein
Mit Trinkwasserschaltung:
nein
Schutzart (NEMA):
1
Ausführung Uhr:
digital
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Explosionsgeschützt:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby):
1 W
Ein HAGER Produkt
Entdecken Sie die HAGER-Serie


