Startseite

HAGER - HAG54185 TERMOSTATO MEMBR. CONT.INVERSORE - 54185

KopierenKopieren
HAGER - HAG54185 TERMOSTATO MEMBR. CONT.INVERSORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - An/Aus

  • Montageart - Aufputz/Unterputz

  • Farbe - weiß

  • Max. Kontaktbelastung - 10 A

  • Differenzwert - 1...1 K

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3542220541859

Artikelnummer

HAG54185

Herstellernummer

54185

Hersteller

HBO

Ausführung:

An/Aus

Montageart:

Aufputz/Unterputz

Farbe:

weiß

Max. Kontaktbelastung:

10 A

Differenzwert:

1...1 K

Art der Spannungsversorgung:

230 V AC

Anschluss:

2-Draht

Mit Empfänger:

nein

Sensor extern:

nein

Geeignet für Heizung:

ja

Geeignet für Kühlen:

ja

Messbereich:

-10...50 °C

Mit Display:

nein

Kontaktausführung:

Wechsler (NO/NC)

Temperatur ablesbar:

nein

Regelcharakteristik:

sonstige

Ausführung Aufnehmer/Fühler:

Bimetall

Differenz verstellbar:

nein

Schutzart (IP):

IP30

Bedienung:

Dreh

Anzahl der Ausgänge Kühlung:

1

Max. Spannung der Kontakte:

230 V

Verdeckte Bedienung:

nein

Mit Geräuschniveauanzeige:

nein

Anzahl der Ausgänge Heizung:

1

Thermische Rückkopplung:

ohne

Explosionsgeschützt:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Schutzart (NEMA):

1

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Mit Trinkwasserschaltung:

nein

Breite:

81.5 mm

Höhe:

81.5 mm

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

RAL-Nummer:

9010

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Klasse des Temperaturreglers:

I

Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby):

0 W

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Il termostato ambiente a membrana garantisce un controllo preciso della temperatura da 8°C a 30°C, con una tolleranza di ±1K. Alimentabile a 12/24/48V DC o 230V AC, è dotato di un contatto in scambio da 10A. Funziona efficacemente in un range da -10°C a +55°C ed è protetto con grado IP30. Installabile fino a 2000 metri di altitudine, è la soluzione ideale per impianti residenziali e professionali, semplice da montare e utilizzare.