Startseite

HAGER - HAG25809 TERMOSTATO BIMETALLO SENZA INDIC. LUMIN. - 25809

KopierenKopieren
HAGER - HAG25809 TERMOSTATO BIMETALLO SENZA INDIC. LUMIN.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - An/Aus

  • Art der Spannungsversorgung - 230 V AC

  • Regelcharakteristik - sonstige

  • Ausführung Aufnehmer/Fühler - Bimetall

  • Montageart - Aufputz/Unterputz

Packung

  • 1 ST

EAN

3542220258092

Artikelnummer

HAG25809

Herstellernummer

25809

Hersteller

HBO

Ausführung:

An/Aus

Art der Spannungsversorgung:

230 V AC

Regelcharakteristik:

sonstige

Ausführung Aufnehmer/Fühler:

Bimetall

Montageart:

Aufputz/Unterputz

Kontaktausführung:

Öffner (NC)

Schutzart (IP):

IP30

Höhe:

35 mm

Breite:

80 mm

Termostato ambiente bi-metallo da parete, ideale per impianti di riscaldamento. Regola da +5 °C a +35 °C con differenziale di 0,5K e contatto NC fino a 10A a 230V AC. LED di segnalazione. Installazione a 1,5 m, IP30, isolamento classe II. Montaggio da incasso o a parete. Alimentazione 230–240V AC 50/60Hz.