Startseite

HAGER - HAG25615 TERMOSTATO BIMETALLO ON/OFF - 25615

KopierenKopieren
HAGER - HAG25615 TERMOSTATO BIMETALLO ON/OFF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufputz

  • Farbe - sonstige

  • Art der Spannungsversorgung - 230 V AC

  • Ausführung Aufnehmer/Fühler - Bimetall

  • Max. Spannung der Kontakte - 220240 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3542220256159

Artikelnummer

HAG25615

Herstellernummer

25615

Hersteller

HBO

Montageart:

Aufputz

Farbe:

sonstige

Art der Spannungsversorgung:

230 V AC

Ausführung Aufnehmer/Fühler:

Bimetall

Max. Spannung der Kontakte:

220240 V

Termostato ambiente bi-metallo da parete, ideale per impianti di riscaldamento. Regola da +5 °C a +35 °C con differenziale di 0,5K e contatto NC fino a 10A a 230V AC. Disponibile comando ON/OFF con LED di segnalazione. Installazione a 1,5 m, IP30, isolamento classe II. Montaggio da incasso o a parete. Alimentazione 230–240V AC 50/60Hz.