HAGER - HAG25501 TERMOSTATO ELETTRONICO CONTATTO DEVIAZ. - 25501
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Spannungsversorgung - 230 V AC
Ausführung Aufnehmer/Fühler - sonstige
Breite - 80 mm
Höhe - 35 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3542220255015
Artikelnummer
HAG25501
Herstellernummer
25501
Hersteller
HBO
Art der Spannungsversorgung:
230 V AC
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
sonstige
Breite:
80 mm
Höhe:
35 mm
Termostato ambiente elettronico ideale per controllare impianti di riscaldamento e condizionamento. Regola la temperatura da +5 a +30 °C con modalità ON/OFF o cronoproporzionale. Alimentazione a 230V AC e supporta carichi resistivi fino a 8A. Grado di protezione IP30, classe ecodesign 4. Design compatto (80x80x30 mm), installazione a parete o incasso per una gestione efficiente del clima.


