Startseite

HAGER - HAG17974 STAFFA DI SUPPORTO PROF.DIN - 17974

KopierenKopieren
HAGER - HAG17974 STAFFA DI SUPPORTO PROF.DIN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungsteile/-set

  • Breite - 85 mm

  • Höhe - 65 mm

  • Tiefe - 10 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3250619179742

Artikelnummer

HAG17974

Herstellernummer

17974

Hersteller

HBO

Werkstoff:

Stahl

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Befestigungsteile/-set

Breite:

85 mm

Höhe:

65 mm

Tiefe:

10 mm

La staffa di supporto è un accessorio essenziale per il fissaggio di profilati DIN/Cenelec all'interno di quadri e armadi elettrici. Realizzata in lamiera di acciaio zincato, offre una soluzione durevole e resistente alla corrosione. La sua progettazioneassicura un'installazione sicura e stabile, fornendo un supporto affidabile per tutti i componenti.

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie