Startseite

HAGER BOCCHIOTTI - HBZUZ08Z1 Bezeichnungsstreifen, universN, 1m, 5St

KopierenKopieren
HAGER BOCCHIOTTI - HBZUZ08Z1 Bezeichnungsstreifen, universN, 1m, 5St

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Breite - 1000 mm

  • Höhe - 22 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3250616366640

Artikelnummer

HBZUZ08Z1

Herstellernummer

UZ08Z1

Hersteller

HBZ

Selbstklebend:

ja

Breite:

1000 mm

Höhe:

22 mm

Bezeichnungsstreifen, universN, 1m, 5 Stück, selbstklebend