GRUNDIG - GRUAY4T00 OLEDTV 164cm UHD 2500VPI DVBT2CS Andr. B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000002949145
Artikelnummer
GRUAY4T00
Herstellernummer
AY4T00
Hersteller
GRU
OLEDTV 65''/164cm, 2500VPI, Integrierter Triple Tuner (DVB-C/-T2 HD/-S2), Auflösung: 3840x2160, Betriebssystem: Android 11, VRR, USB-Recording, USB-Cloning, Time-Shift, Bluetooth, EEK:G, 3xHDMI 2.1, 1xHDMI eARC, 2xUSB, 1xCI-Plus-Slot, 1xOptical, 1xKopfhörer-Buchse, 1xEthernet RJ45-Buchse, Schwarz Technologie:OLED, Bildschirmdiagonale sichtbar:164 cm, Bildschirmdiagonale sichtbar in Zoll:65 Zoll, Auflösung:4K UHD, DVB-T-Tuner, DVB-T2-Tuner (Codec H.264), DVB-C-Tuner, DVB-S-Tuner, DVB-S2-Tuner, Anzahl der HDMI-Anschlüsse:4, Anzahl der Anschlüsse USB:2, Anzahl der Scart-Anschlüsse:0, Smart-TV, Gewicht:31 kg, Breite:1448 mm, Höhe:918 mm, Tiefe:317 mm, Farbe:schwarz, Energieeffizienzklasse:G, USB-Aufnahmefunktion, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A bis G


