GRUNDIG - GRUAJ2T00 LEDTV 139cm UHD 2000VPI DVBT2/C/S Andr.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000002949084
Artikelnummer
GRUAJ2T00
Herstellernummer
AJ2T00
Hersteller
GRU
LEDTV 55''/139cm, Integrierter Triple Tuner (DVB-C/-T2 HD/-S2), 2000VPI, Betriebssystem: Android 11, USB-Recording, USB-Cloning, Time-Shift, Bluetooth, EEK:G, 3xHDMI 2.1, 1xHDMI eARC, 2x USB, 1xCI-Plus-Slot, 1xOptical, 1xKopfhörer-Buchse, 1x Etherma RJ45-Buchse, Schwarz Technologie:LED, Bildschirmdiagonale sichtbar:139 cm, Bildschirmdiagonale sichtbar in Zoll:55 Zoll, Auflösung:4K UHD, DVB-T-Tuner, DVB-T2-Tuner (Codec H.264), DVB-C-Tuner, DVB-S-Tuner, DVB-S2-Tuner, Anzahl der HDMI-Anschlüsse:4, Anzahl der Anschlüsse USB:2, Anzahl der Scart-Anschlüsse:0, Smart-TV, Gewicht:14 kg, Breite:1233 mm, Höhe:792 mm, Tiefe:325 mm, Farbe:anthrazit, Energieeffizienzklasse:G, USB-Aufnahmefunktion, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A bis G